ASKO COMBI-PL-BLACK-C-185CM Réfrigérateur combiné 185 cm 35 dB 220 L réfrigérate

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 185 mm
  • capacité brute totale 326 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) C

Combiné pose libre blacksteel- 185cm- classe énergétique C- Deux circuits de froid indépnedants- niveau sonore 35dB- Capacité réfrigérateur 220L- capacité congélateur 106L- Classe climatique SN-T

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Réfrigérateur

Hauteur

185 mm

émission du bruit

35 dB(A) re 1 pW

capacité brute totale

326 l

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

C

consommation d'énergie annuelle moyenne

165 kWh

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.